{{ name }}
Artikelnummer {{ combinedCodeWithHighlight }}
Klantartikelnummer:
EAN/GTIN:
Nummer fabrikant:
Vorm | B | |
Schacht-⌀ d1 | 20 mm | |
h1 | 16 mm | |
h2 | 22 mm | |
b1 | 55 mm | |
b2 | 30 mm | |
h5 | 30 mm | |
h6 | 25 mm | |
l1 | 16 mm | |
l2 | 30 mm | |
Kleurcode VDI-schacht | VDI 20 | |
Producttype | VDI-gereedschapsopname |
Artikelnummer | 319050 20 | |
Nummer fabrikant | 319050 20 |
Dit artikel |
Aanbevelingen |
|
---|---|---|
Verktygshållare form B3 radiell höger, kort 20 mm HOLEX
op aanvraag
Artikel niet meer beschikbaar
0 stuks direct leverbaar
NOK 677,99
Excl. BTW
Excl. verzendkosten
|
||
b1 | 55 | 55 |
Kleurcode VDI-schacht | VDI 20 | VDI 20 |
h1 | 16 | 16 |
l1 | 16 | 16 |
l2 | 30 | 30 |
Schacht-⌀ d1 | 20 | 20 |
Producttype | VDI-gereedschapsopname | VDI-gereedschapsopname |