GARANT Master Eco VDI-gereedschapsopname vorm B4 radiaal, links, kort 40 mm

Artikelnummer: 319036 40
op aanvraag
Op voorraad
19 stuks direct leverbaar
Levertijd ca. 1-2 werkdagen

Levertijden zijn schattingen voor standaardverzending en zijn gebaseerd op de huidige voorraadniveaus, tijd en datum van ontvangst en leveringscapaciteit van de bestelling.

Levertijden zijn niet beschikbaar voor bestellingen van artikelen die door de vervoerder worden verzonden, artikelen die niet op voorraad zijn en artikelen die rechtstreeks bij de fabrikant worden besteld.

Selecteer type en hoeveelheid van het artikel

Schacht-⌀ d1 (mm) Prijs per stuk incl. BTW

Toevoegen aan artikellijst

Deel dit product

of kopieer deze link

Productdetails

Technische gegevens

Vorm B
Schacht-⌀ d1 40 mm
h1 25 mm
b1 85 mm
b2 42,5 mm
h5 42,5 mm
h6 48 mm
l1 22 mm
l2 44 mm
Kleurcode VDI-schacht VDI 40
Producttype VDI-gereedschapsopname

Identificatienummers en classificaties

Artikelnummer 319036 40
EAN/GTIN 4067263237730
Nummer fabrikant 319036 40

Omschrijving

Uitvoering:

  • Inzetgehard HRC 58 ±2.
  • Alle functievlakken geslepen.
  • Met kogelspuitmonden.

Toepassing:

hoofdzakelijk voor buitenbewerking.

Norm:

ISO 10889 / DIN 69880 / VDI 3425, blad 2.

Downloads en documenten

Vergelijk met soortgelijke producten

Dit artikel


Aanbevelingen


GARANT Master Eco VDI-gereedschapsopname vorm B4 radiaal, links, kort 40 mm

GARANT Master Eco VDI-gereedschapsopname vorm B4 radiaal, links, kort 40 mm

op aanvraag
Op voorraad
19 stuks direct leverbaar
€ 127,50
op aanvraag
Op voorraad
26 stuks direct leverbaar
139,57 €
€ 81,30
op aanvraag
Op voorraad
65 stuks direct leverbaar
€ 87,20
b2 42,5 mm 42,5 mm 42,5 mm
Kleurcode VDI-schacht VDI 40 VDI 40 VDI 40
h1 25 mm 25 mm 25 mm
h5 42,5 mm 48 mm 32,5 mm
l1 22 mm 22 mm 22 mm
l2 44 mm 44 mm 44 mm
Schacht-⌀ d1 40 mm 40 mm 40 mm

Diensten en productadviseurs

Direct kopen

Meld u aan bij uw account

Bent u een nieuwe klant?

Inhoud winkelwagen

Naar de winkelwagen
Naar de winkelwagen