{{ name }}
Artikelnummer {{ combinedCodeWithHighlight }}
Klantartikelnummer:
EAN/GTIN:
Nummer fabrikant:
Vorm | B | |
Schacht-⌀ d1 | 40 mm | |
h1 | 25 mm | |
h2 | 25 mm | |
b1 | 85 mm | |
b2 | 42,5 mm | |
h5 | 32,5 mm | |
l1 | 22 mm | |
l2 | 44 mm | |
Kleurcode VDI-schacht | VDI 40 | |
Producttype | VDI-gereedschapsopname |
Artikelnummer | 319017 40 | |
EAN/GTIN | 4067263201144 | |
Nummer fabrikant | 319017 40 |
Dit artikel |
Aanbevelingen |
||
---|---|---|---|
Gereedschapsopname vorm B radiaal, links, kort, Schacht-⌀ d1: 40mm
op aanvraag
Op voorraad
178 stuks direct leverbaar
€ 84,00
Excl. BTW
Excl. verzendkosten
|
op aanvraag
Op voorraad
22 stuks direct leverbaar
139,57 €
€ 98,10
Excl. BTW
Excl. verzendkosten
|
op aanvraag
Op voorraad
71 stuks direct leverbaar
€ 127,50
Excl. BTW
Excl. verzendkosten
|
|
b1 | 85 mm | 85 mm | 85 mm |
b2 | 42,5 mm | 42,5 mm | 42,5 mm |
Kleurcode VDI-schacht | VDI 40 | VDI 40 | VDI 40 |
h1 | 25 mm | 25 mm | 25 mm |
h5 | 32,5 mm | 48 mm | 34,5 mm |
l2 | 44 mm | 44 mm | 44 mm |
Schacht-⌀ d1 | 40 mm | 40 mm | 40 mm |