{{ name }}
Artikelnummer {{ combinedCodeWithHighlight }}
Klantartikelnummer:
EAN/GTIN:
Nummer fabrikant:
Vorm | B | |
Schacht-⌀ d1 | 20 mm | |
h1 | 16 mm | |
b1 | 55 mm | |
b2 | 30 mm | |
h5 | 27 mm | |
h6 | 30 mm | |
l1 | 16 mm | |
l2 | 30 mm | |
Kleurcode VDI-schacht | VDI 20 | |
Producttype | VDI-gereedschapsopname |
Artikelnummer | 319016 20 | |
EAN/GTIN | 4067263237501 | |
Nummer fabrikant | 319016 20 |
Dit artikel |
Aanbevelingen |
||
---|---|---|---|
GARANT Master Eco VDI-gereedschapsopname vorm B2 radiaal, links, kort, Schacht-⌀ d1: 20mm
op aanvraag
Op voorraad
16 stuks direct leverbaar
€ 109,00
Excl. BTW
Excl. verzendkosten
|
op aanvraag
Op voorraad
1 stuks direct leverbaar
115,88 €
€ 58,80
Excl. BTW
Excl. verzendkosten
|
op aanvraag
Op voorraad
16 stuks direct leverbaar
€ 84,00
Excl. BTW
Excl. verzendkosten
|
|
b1 | 55 mm | 55 mm | 55 mm |
b2 | 30 mm | 30 mm | 30 mm |
h1 | 16 mm | 16 mm | 16 mm |
h5 | 27 mm | 30 mm | 25 mm |
l2 | 30 mm | 30 mm | 30 mm |
Schacht-⌀ d1 | 20 mm | 20 mm | 20 mm |
Producttype | VDI-gereedschapsopname | VDI-gereedschapsopname | VDI-gereedschapsopname |