Gereedschapshouder Radiaal 32 mm

Artikelnummer: 318946 32
op aanvraag
Op voorraad
1 stuks direct leverbaar
Levertijd ca. 1-2 werkdagen

Levertijden zijn schattingen voor standaardverzending en zijn gebaseerd op de huidige voorraadniveaus, tijd en datum van ontvangst en leveringscapaciteit van de bestelling.

Levertijden zijn niet beschikbaar voor bestellingen van artikelen die door de vervoerder worden verzonden, artikelen die niet op voorraad zijn en artikelen die rechtstreeks bij de fabrikant worden besteld.

Selecteer type en hoeveelheid van het artikel

voor vierkantopname (mm) Prijs per stuk incl. BTW
  • Opnamenorm: ISO 26623-2
  • Inwendige koeling: ja

Toevoegen aan artikellijst

Deel dit product

of kopieer deze link

Productdetails

Technische gegevens

Opname PSC 80
Opnamenorm ISO 26623-2
Inwendige koeling ja
Afkoppellengte A-maat 85 mm
B 55 mm
Buiten-⌀ D 132 mm
Producttype Tapkruk

Identificatienummers en classificaties

Artikelnummer 318946 32
EAN/GTIN 2050001930057
Nummer fabrikant PS8.V32.N11.085

Omschrijving

Uitvoering:

Met verstelbare koelnippel met binnendraad.

Toepassing:

Voor opname van ISO-klemhouder met vierkante schacht.
Voor toepassing op draai- en freesbewerkingscentra.

Tip:

PSC-spanpen op aanvraag.