Gereedschapshouder axiaal, enkel, rechts 20 mm

Artikelnummer: 318921 20
op aanvraag
Op voorraad
6 stuks direct leverbaar
Levertijd ca. 1-2 werkdagen

Levertijden zijn schattingen voor standaardverzending en zijn gebaseerd op de huidige voorraadniveaus, tijd en datum van ontvangst en leveringscapaciteit van de bestelling.

Levertijden zijn niet beschikbaar voor bestellingen van artikelen die door de vervoerder worden verzonden, artikelen die niet op voorraad zijn en artikelen die rechtstreeks bij de fabrikant worden besteld.

Selecteer type en hoeveelheid van het artikel

Voor vierkantopname (mm) Prijs per stuk incl. BTW
  • Opnamenorm: ISO 26623-2
  • Inwendige koeling: ja

Toevoegen aan wenslijst

Deel dit product

of kopieer deze link

Productdetails

Technische gegevens

voor vierkantopname 20 mm
Opname PSC 50
Opnamenorm ISO 26623-2
Inwendige koeling ja
Afkoppellengte A-maat 98 mm
Spanlengte L1 75 mm
B 30 mm
Buiten-⌀ D 80 mm
Producttype Tapkruk

Identificatienummers en classificaties

Artikelnummer 318921 20
EAN/GTIN 2050001715678
Nummer fabrikant PS5.V20.R11.098

Omschrijving

Uitvoering:

Met verstelbare koelnippel met binnendraad.

Toepassing:

Voor toepassing op draai- en freesbewerkingscentra.
Voor opname van ISO-klemhouder met vierkante schacht.

Tip:

PSC-spanpen op aanvraag.