PSC - afdichtstop, Type: 40

Artikelnummer: 318916 40
op aanvraag
Op voorraad
179 stuks direct leverbaar
Levertijd ca. 1-2 werkdagen

Levertijden zijn schattingen voor standaardverzending en zijn gebaseerd op de huidige voorraadniveaus, tijd en datum van ontvangst en leveringscapaciteit van de bestelling.

Levertijden zijn niet beschikbaar voor bestellingen van artikelen die door de vervoerder worden verzonden, artikelen die niet op voorraad zijn en artikelen die rechtstreeks bij de fabrikant worden besteld.

Selecteer type en hoeveelheid van het artikel

Type Prijs per stuk incl. BTW
  • Opnamenorm: ISO 26623-2

Toevoegen aan wenslijst

Deel dit product

of kopieer deze link

Productdetails

Technische gegevens

Opname PSC 40
Opnamenorm ISO 26623-2
Producttype Scheidingspunt-sluiting

Identificatienummers en classificaties

Artikelnummer 318916 40
EAN/GTIN 2050001772893
Nummer fabrikant PS4.000.001.020

Omschrijving

Toepassing:

Voor toepassing op draai- en freesbewerkingscentra.
Voor het afsluiten van ongebruikte PSC-spanunits.

Tip:

PSC-spanpen op aanvraag.