{{ name }}
Artikelnummer {{ combinedCodeWithHighlight }}
Klantartikelnummer:
EAN/GTIN:
Nummer fabrikant:
voor zwaardhoogte H | 32 mm | |
Opname | PSC 63 | |
Opnamenorm | ISO 26623-2 | |
Inwendige koeling | ja | |
Afkoppellengte A-maat | 160 mm | |
Buiten-⌀ D | 96 mm | |
Punt-middenverplaatsing f | 32,5 mm | |
Producttype | Afsteekhouder |
Artikelnummer | 318907 32 | |
EAN/GTIN | 2050002039544 | |
Nummer fabrikant | 318907 32 |