Gereedschapshouder axiaal, dubbel, rechts 20 mm

Artikelnummer: 318903 20
op aanvraag
Leverbaar in > 8 weken
0 stuks direct leverbaar

Selecteer type en hoeveelheid van het artikel

voor vierkantopname (mm) Prijs per stuk incl. BTW
  • Opnamenorm: ISO 26623-2
  • Inwendige koeling: ja

Toevoegen aan artikellijst

    Deel dit product

    of kopieer deze link

    Productdetails

    Technische gegevens

    voor vierkantopname 20 mm
    Opname PSC 40
    Opnamenorm ISO 26623-2
    Inwendige koeling ja
    Afkoppellengte A-maat 80 mm
    Spanlengte L1 60 mm
    B 30 mm
    Buiten-⌀ D 80 mm
    Producttype Tapkruk

    Identificatienummers en classificaties

    Artikelnummer 318903 20
    EAN/GTIN 2050001714770
    Nummer fabrikant PS4.V20.R21.080

    Omschrijving

    Uitvoering:

    Met verstelbare koelnippel met binnendraad.

    Toepassing:

    Voor toepassing op draai- en freesbewerkingscentra.
    Voor opname van ISO-klemhouder met vierkante schacht.

    Tip:

    PSC-spanpen op aanvraag.