Verlengstuk PSC-80 / PSC-80 65 mm

Artikelnummer: 318897 65
op aanvraag
Op voorraad
21 stuks direct leverbaar
Levertijd ca. 1-2 werkdagen

Levertijden zijn schattingen voor standaardverzending en zijn gebaseerd op de huidige voorraadniveaus, tijd en datum van ontvangst en leveringscapaciteit van de bestelling.

Levertijden zijn niet beschikbaar voor bestellingen van artikelen die door de vervoerder worden verzonden, artikelen die niet op voorraad zijn en artikelen die rechtstreeks bij de fabrikant worden besteld.

Selecteer type en hoeveelheid van het artikel

A-maat (mm) Prijs per stuk incl. BTW
  • Opnamenorm: ISO 26623-2
  • Inwendige koeling: ja

Toevoegen aan artikellijst

Deel dit product

of kopieer deze link

Productdetails

Technische gegevens

Opname PSC 80
Opnamenorm ISO 26623-2
Inwendige koeling ja
Afkoppellengte A-maat 65 mm
Producttype Verlengstuk

Identificatienummers en classificaties

Artikelnummer 318897 65
EAN/GTIN 2050002076532

Omschrijving

Toepassing:

Voor opname van ISO-klemhouder met vierkante schacht.
Voor het verlengen van PSC-gereedschappen.

Tip:

PSC-spanpen op aanvraag.