Verlengstuk PSC-50 / PSC-50 80 mm

Artikelnummer: 318895 80
op aanvraag
Op voorraad
6 stuks direct leverbaar
Levertijd ca. 1-2 werkdagen

Levertijden zijn schattingen voor standaardverzending en zijn gebaseerd op de huidige voorraadniveaus, tijd en datum van ontvangst en leveringscapaciteit van de bestelling.

Levertijden zijn niet beschikbaar voor bestellingen van artikelen die door de vervoerder worden verzonden, artikelen die niet op voorraad zijn en artikelen die rechtstreeks bij de fabrikant worden besteld.

Selecteer type en hoeveelheid van het artikel

A-maat (mm) Prijs per stuk incl. BTW
  • Opnamenorm: ISO 26623-2
  • Inwendige koeling: ja

Toevoegen aan artikellijst

    Deel dit product

    of kopieer deze link

    Productdetails

    Technische gegevens

    Opname PSC 50
    Opnamenorm ISO 26623-2
    Inwendige koeling ja
    Afkoppellengte A-maat 80 mm
    Producttype Verlengstuk

    Identificatienummers en classificaties

    Artikelnummer 318895 80
    EAN/GTIN 2050001930026
    Nummer fabrikant PS5.PS5.K01.080

    Omschrijving

    Toepassing:

    Voor het verlengen van PSC-gereedschappen.
    Voor toepassing op draai- en freesbewerkingscentra.

    Tip:

    PSC-spanpen op aanvraag.