PSC - reductie 63/40

Artikelnummer: 318892 63/40
op aanvraag
Op voorraad
3 stuks direct leverbaar
Levertijd ca. 1-2 werkdagen

Levertijden zijn schattingen voor standaardverzending en zijn gebaseerd op de huidige voorraadniveaus, tijd en datum van ontvangst en leveringscapaciteit van de bestelling.

Levertijden zijn niet beschikbaar voor bestellingen van artikelen die door de vervoerder worden verzonden, artikelen die niet op voorraad zijn en artikelen die rechtstreeks bij de fabrikant worden besteld.

Selecteer type en hoeveelheid van het artikel

PSC1 / PSC2 Prijs per stuk incl. BTW
  • Opnamenorm: ISO 26623-2
  • Inwendige koeling: ja

Toevoegen aan artikellijst

Deel dit product

of kopieer deze link

Productdetails

Technische gegevens

Opname PSC 63
Opnamenorm ISO 26623-2
Inwendige koeling ja
Afkoppellengte A-maat 80 mm
L1 58 mm
Producttype Reductiestuk

Identificatienummers en classificaties

Artikelnummer 318892 63/40
EAN/GTIN 2050001672971
Nummer fabrikant PS6.PS4.K01.080

Omschrijving

Toepassing:

Voor toepassing op draai- en freesbewerkingscentra.
Voor reductie van PSC-aansluitingen.

Tip:

PSC-spanpen op aanvraag.