Boorstanghouder 10 mm

Artikelnummer: 318889 10
Korting
365,00 €
Prijs geldig tot 31 jul. 2024
op aanvraag
Op voorraad
14 stuks direct leverbaar
Levertijd ca. 1-2 werkdagen

Levertijden zijn schattingen voor standaardverzending en zijn gebaseerd op de huidige voorraadniveaus, tijd en datum van ontvangst en leveringscapaciteit van de bestelling.

Levertijden zijn niet beschikbaar voor bestellingen van artikelen die door de vervoerder worden verzonden, artikelen die niet op voorraad zijn en artikelen die rechtstreeks bij de fabrikant worden besteld.

  • Opnamenorm: ISO 26623-2
  • Inwendige koeling: ja

Productdetails

Technische gegevens

Span-⌀ D1 10 mm
Opname PSC 80
Opnamenorm ISO 26623-2
Inwendige koeling ja
Afkoppellengte A-maat 98 mm
Buiten-⌀ D 34 mm
L1 68 mm
Producttype Weldonhouder

Identificatienummers en classificaties

Artikelnummer 318889 10
EAN/GTIN 2050001921833
Nummer fabrikant PS8.B10.K01.098

Omschrijving

Toepassing:

Voor opname van boorstangen.
Voor toepassing op draai- en freesbewerkingscentra.

Tip:

PSC-spanpen op aanvraag.
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
    Span-⌀ D1 (mm) Prijs per stuk incl. BTW
    Direct kopen

    Meld u aan bij uw account

    Bent u een nieuwe klant?

    Inhoud winkelwagen

    Naar de winkelwagen
    Naar de winkelwagen