Dit artikel zit niet meer in het assortiment. Als u op zoek bent naar een alternatief, klik dan op de links of neem contact met onsop.

Gereedschapshouder diagonaal 45°, rechts, PSC 63, Voor vierkantopname: 20mm

Artikelnummer: 318880 20

Selecteer type en hoeveelheid van het artikel

Voor vierkantopname (mm) Prijs per stuk incl. BTW
  • Opnamenorm: ISO 26623-2
  • Inwendige koeling: ja

Toevoegen aan wenslijst

Deel dit product

of kopieer deze link

Productdetails

Technische gegevens

voor vierkantopname 20 mm
Opname PSC 63
Opnamenorm ISO 26623-2
Inwendige koeling ja
Afkoppellengte A-maat 100 mm
B 30 mm
Buiten-⌀ D 80 mm
Punt-middenverplaatsing f 15 mm
Producttype Tapkruk

Identificatienummers en classificaties

Artikelnummer 318880 20
Nummer fabrikant PS6.V20.R12.100

Omschrijving

Uitvoering:

Met verstelbare koelnippel met binnendraad.

Toepassing:

Voor toepassing op draai- en freesbewerkingscentra.
Voor opname van ISO-klemhouder met vierkante schacht.

Tip:

PSC-spanpen op aanvraag.