Gereedschapshouder axiaal, 3-voudig, rechts 20 mm

Artikelnummer: 318872 20
op aanvraag
Op voorraad
4 stuks direct leverbaar
Levertijd ca. 1-2 werkdagen

Levertijden zijn schattingen voor standaardverzending en zijn gebaseerd op de huidige voorraadniveaus, tijd en datum van ontvangst en leveringscapaciteit van de bestelling.

Levertijden zijn niet beschikbaar voor bestellingen van artikelen die door de vervoerder worden verzonden, artikelen die niet op voorraad zijn en artikelen die rechtstreeks bij de fabrikant worden besteld.

Selecteer type en hoeveelheid van het artikel

voor vierkantopname (mm) Prijs per stuk incl. BTW
  • Opnamenorm: ISO 26623-2
  • Inwendige koeling: ja

Toevoegen aan artikellijst

    Deel dit product

    of kopieer deze link

    Productdetails

    Technische gegevens

    voor vierkantopname 20 mm
    Opname PSC 63
    Opnamenorm ISO 26623-2
    Inwendige koeling ja
    Afkoppellengte A-maat 125 mm
    Spanlengte L1 95 mm
    B 30 mm
    Buiten-⌀ D 90 mm
    Producttype Tapkruk

    Identificatienummers en classificaties

    Artikelnummer 318872 20
    EAN/GTIN 2050001672636
    Nummer fabrikant PS6.V20.R31.125

    Omschrijving

    Uitvoering:

    met verstelbare koelnippel met binnendraad.

    Toepassing:

    voor toepassing op draai- en freesbewerkingscentra.
    voor opname van ISO-klemhouder met vierkante schacht.

    Tip:

    PSC-spanpen op aanvraag.