{{ name }}
Artikelnummer {{ combinedCodeWithHighlight }}
Klantartikelnummer:
EAN/GTIN:
Nummer fabrikant:
voor vierkantopname | 25 mm | |
Opname | PSC 63 | |
Opnamenorm | ISO 26623-2 | |
Inwendige koeling | ja | |
Afkoppellengte A-maat | 130 mm | |
Spanlengte L1 | 102 mm | |
B | 40 mm | |
Buiten-⌀ D | 102 mm | |
Producttype | Tapkruk |
Artikelnummer | 318860 25 | |
EAN/GTIN | 2050001673404 | |
Nummer fabrikant | PS6.V25.R11.130 |
Dit artikel |
Aanbevelingen |
|||
---|---|---|---|---|
Gereedschapshouder axiaal, enkel, rechts 25 mm
op aanvraag
Op voorraad
18 stuks direct leverbaar
€ 330,00
Excl. BTW
Excl. verzendkosten
|
op aanvraag
Op voorraad
19 stuks direct leverbaar
€ 330,00
Excl. BTW
Excl. verzendkosten
|
op aanvraag
Op voorraad
28 stuks direct leverbaar
€ 330,00
Excl. BTW
Excl. verzendkosten
|
op aanvraag
Op voorraad
2 stuks direct leverbaar
€ 520,00
Excl. BTW
Excl. verzendkosten
|
|
Opname | PSC 63 | PSC 63 | PSC 63 | PSC 63 |
Opnamenorm | ISO 26623-2 | ISO 26623-2 | ISO 26623-2 | ISO 26623-2 |
Buiten-⌀ D | 102 | 102 | 102 | 102 |
B | 40 | 40 | 40 | 40 |
voor vierkantopname | 25 | 25 | 25 | 25 |
Inwendige koeling | ja | ja | ja | ja |
Producttype | Tapkruk | Tapkruk | Tapkruk | Tapkruk |