HSK-T - afdichtstop 63

Artikelnummer: 318858 63
op aanvraag
Op voorraad
65 stuks direct leverbaar
Levertijd ca. 1-2 werkdagen

Levertijden zijn schattingen voor standaardverzending en zijn gebaseerd op de huidige voorraadniveaus, tijd en datum van ontvangst en leveringscapaciteit van de bestelling.

Levertijden zijn niet beschikbaar voor bestellingen van artikelen die door de vervoerder worden verzonden, artikelen die niet op voorraad zijn en artikelen die rechtstreeks bij de fabrikant worden besteld.

Selecteer type en hoeveelheid van het artikel

HSK-T Prijs per stuk incl. BTW
  • Opnamenorm: ISO 12164-3

Toevoegen aan artikellijst

    Deel dit product

    of kopieer deze link

    Productdetails

    Technische gegevens

    Opname HSK-T 63
    Opnamenorm ISO 12164-3
    ⌀ D 63 mm
    Afkoppellengte L1 26 mm
    Producttype Scheidingspunt-sluiting

    Identificatienummers en classificaties

    Artikelnummer 318858 63
    EAN/GTIN 2050001715647
    Nummer fabrikant HA6.000.001.026

    Omschrijving

    Toepassing:

    Voor het afsluiten van ongebruikte HSK-spanunits.
    Voor toepassing op draai- en freesbewerkingscentra.