{{ name }}
Artikelnummer {{ combinedCodeWithHighlight }}
Klantartikelnummer:
EAN/GTIN:
Nummer fabrikant:
voor vierkantopname | 25 mm | |
Opname | PSC 63 | |
Opnamenorm | ISO 26623-2 | |
Inwendige koeling | ja | |
Afkoppellengte A-maat | 130 mm | |
Spanlengte L1 | 102 mm | |
B | 40 mm | |
Buiten-⌀ D | 102 mm | |
Producttype | Tapkruk |
Artikelnummer | 318851 25 | |
EAN/GTIN | 4045197893291 | |
Nummer fabrikant | 318851 25 |
Dit artikel |
Aanbevelingen |
||
---|---|---|---|
Eco gereedschapshouder axiaal, enkel, rechts, PSC 63, voor vierkantopname: 25mm
op aanvraag
Op voorraad
12 stuks direct leverbaar
€ 337,00
Excl. BTW
Excl. verzendkosten
|
op aanvraag
Op voorraad
15 stuks direct leverbaar
€ 337,00
Excl. BTW
Excl. verzendkosten
|
op aanvraag
Nalevering, niet op voorraad
0 stuks direct leverbaar
€ 531,00
Excl. BTW
Excl. verzendkosten
|
|
Opname | PSC 63 | PSC 63 | PSC 63 |
Opnamenorm | ISO 26623-2 | ISO 26623-2 | ISO 26623-2 |
Afkoppellengte A-maat | 130 mm | 130 mm | 130 mm |
Buiten-⌀ D | 102 mm | 102 mm | 102 mm |
B | 40 mm | 40 mm | 40 mm |
Spanlengte L1 | 102 mm | 102 mm | 102 mm |
Producttype | Tapkruk | Tapkruk | Tapkruk |