Verlengstuk HSK-T63 / HSK-T63 80 mm

Artikelnummer: 318838 80
op aanvraag
Op voorraad
28 stuks direct leverbaar
Levertijd ca. 1-2 werkdagen

Levertijden zijn schattingen voor standaardverzending en zijn gebaseerd op de huidige voorraadniveaus, tijd en datum van ontvangst en leveringscapaciteit van de bestelling.

Levertijden zijn niet beschikbaar voor bestellingen van artikelen die door de vervoerder worden verzonden, artikelen die niet op voorraad zijn en artikelen die rechtstreeks bij de fabrikant worden besteld.

Selecteer type en hoeveelheid van het artikel

A-maat (mm) Prijs per stuk incl. BTW
  • Opnamenorm: ISO 12164-3
  • Inwendige koeling: ja

Toevoegen aan artikellijst

Deel dit product

of kopieer deze link

Productdetails

Technische gegevens

Opname HSK-T 63
Opnamenorm ISO 12164-3
Inwendige koeling ja
Afkoppellengte A-maat 80 mm
Buiten-⌀ D 63 mm
Producttype Verlengstuk

Identificatienummers en classificaties

Artikelnummer 318838 80
EAN/GTIN 2050001672797
Nummer fabrikant HA6.HA6.K01.080

Omschrijving

Toepassing:

Voor het verlengen van HSK-gereedschappen.
Voor toepassing op draai- en freesbewerkingscentra.