Dit artikel zit niet meer in het assortiment. Als u op zoek bent naar een alternatief, klik op de links of neem contact met onsop.

Verlengstuk HSK-T40 / HSK-T40 60 mm

Artikelnummer: 318837 60

Selecteer type en hoeveelheid van het artikel

A-maat (mm) Prijs per stuk incl. BTW
  • Opnamenorm: ISO 12164-3
  • Inwendige koeling: ja

Toevoegen aan artikellijst

Deel dit product

of kopieer deze link

Productdetails

Technische gegevens

Opname HSK-T 40
Opnamenorm ISO 12164-3
Inwendige koeling ja
Afkoppellengte A-maat 60 mm
Producttype Verlengstuk

Identificatienummers en classificaties

Artikelnummer 318837 60
Nummer fabrikant HA4.HA4.K01.060

Omschrijving

Toepassing:

Voor het verlengen van HSK-gereedschappen.
Voor toepassing op draai- en freesbewerkingscentra.