{{ name }}
Artikelnummer {{ combinedCodeWithHighlight }}
Klantartikelnummer:
EAN/GTIN:
Nummer fabrikant:
Span-⌀ D1 | 10 mm | |
Opname | HSK-T 63 | |
Opnamenorm | ISO 12164-3 | |
Inwendige koeling | ja | |
Afkoppellengte A-maat | 60 mm | |
Buiten-⌀ D | 34 mm | |
L1 | 34 mm | |
Producttype | Weldonhouder |
Artikelnummer | 318830 10 | |
EAN/GTIN | 2050001672711 | |
Nummer fabrikant | HA6.B10.K01.060 |
Dit artikel |
Aanbevelingen |
|
---|---|---|
Boorstanghouder, HSK-T 63, Span-⌀ D1: 10mm
op aanvraag
Op voorraad
43 stuks direct leverbaar
€ 286,00
Excl. BTW
Excl. verzendkosten
|
op aanvraag
Op voorraad
6 stuks direct leverbaar
€ 299,00
Excl. BTW
Excl. verzendkosten
|
|
Opname | HSK-T 63 | HSK-T 63 |
Opnamenorm | ISO 12164-3 | ISO 12164-3 |
Afkoppellengte A-maat | 60 mm | 105 mm |
Buiten-⌀ D | 34 mm | 45 mm |
Inwendige koeling | ja | ja |
Span-⌀ D1 | 10 mm | 10 mm |
Producttype | Weldonhouder | Weldonhouder |