Gereedschapshouder diagonaal 45°,links, HSK-T 63, voor vierkantopname: 20mm

Artikelnummer: 318826 20
op aanvraag
Leverbaar in > 8 weken
0 stuks direct leverbaar

Selecteer type en hoeveelheid van het artikel

voor vierkantopname (mm) Prijs per stuk incl. BTW
  • Opnamenorm: ISO 12164-3
  • Inwendige koeling: ja

Toevoegen aan wenslijst

Deel dit product

of kopieer deze link

Productdetails

Technische gegevens

voor vierkantopname 20 mm
Opname HSK-T 63
Opnamenorm ISO 12164-3
Inwendige koeling ja
Afkoppellengte A-maat 100 mm
Spanlengte L1 45 mm
B 30 mm
Buiten-⌀ D 80 mm
Punt-middenverplaatsing f 15 mm
Producttype Tapkruk

Identificatienummers en classificaties

Artikelnummer 318826 20
EAN/GTIN 2050001673473
Nummer fabrikant HA6.V20.L12.100

Omschrijving

Uitvoering:

met verstelbare koelnippel met binnendraad.

Toepassing:

voor toepassing op draai- en freesbewerkingscentra.
voor opname van ISO-klemhouder met vierkante schacht.