Spanschroef, Geschikt voor beitelhouder: B

Artikelnummer: 318130 B
Individual prices for business customers after login.
op aanvraag
Op voorraad
173 stuks direct leverbaar
Levertijd ca. 1-2 werkdagen

Levertijden zijn schattingen voor standaardverzending en zijn gebaseerd op de huidige voorraadniveaus, tijd en datum van ontvangst en leveringscapaciteit van de bestelling.

Levertijden zijn niet beschikbaar voor bestellingen van artikelen die door de vervoerder worden verzonden, artikelen die niet op voorraad zijn en artikelen die rechtstreeks bij de fabrikant worden besteld.

Selecteer type en hoeveelheid van het artikel

Geschikt voor beitelhouder Prijs per stuk incl. BTW

Toevoegen aan wenslijst

Deel dit product

of kopieer deze link

Productdetails

Technische gegevens

Geschikt voor beitelhouder B
Schroefdraad-⌀ M11
Lengte 27 mm
Vierkant 10 mm
Producttype Spanschroef

Identificatienummers en classificaties

Artikelnummer 318130 B
EAN/GTIN 4045197315922
Nummer fabrikant 22T11

Omschrijving

T.b.v.:

Beitelhouders nr. 318100 t/m 318800