P290 EPW100-3-6.3-W1.0-12 Langeafstandseindfrezen met 12 en 18 mm langkorrelige inzetstukken

Artikelnummer: 3181279
op aanvraag
Leverbaar in 4-6 weken
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
    Serie MILLSHRED P290 LINE
    Producttype Hoekfrezen

    Identificatienummers en classificaties

    Artikelnummer 3181279
    EAN/GTIN 7291075317367
    Nummer fabrikant 3181279
    L-nummer L23980 1522

    Omschrijving

    Omschrijving:

    Indexeerbare eindmolens, verbindingsdiameter machine zijde (DCONMS) 1″, snijdiameter (DC/DCX) 1″, snijitem aantal (CICT) 3, snijdiepte maximum (APMX) 0,472″, aantal flenzen (NOF) 3, totale lengte (OAL) 6,3″, schacht type Weldon, schacht type Weldon

    Kenmerk:

    • Aansluitcode machinezijde (CCMS): Weldon
    • Aansluitdiameter machinezijde (DCONMS): 1″
    • Koelmiddeltoevoereigenschap (CSP): Koelvloeistof Thru
    • snijdiameter (DC): 1″
    • snijdiameter (DC/DCX): 1″
    • snijrichting (HAND): Rechts Hand
    • aantal snijitems (CICT): 3
    • Diepte snijdiepte maximum (APMX): 0,472″NFunctionale lengte: 3NF): 5,159″
    • -koplengte (LH): 3,54″
    • -identificatie van hoofdwisselplaat (MIID): P290 ACKT 1204PDR-FW
    • totale lengte (OAL): 6,3″
    • -hoek maximum (RMPX): 1,4 Degrees
    • -schachttype: Weldon
    • -gereedschap hoek van snijrand (KAPR): 90 Degrees

    Geschikte producten

    Inserts

    Uit dezelfde serie "MILLSHRED P290 LINE" Bekijk alles

    Diensten en productadviseurs

    Direct kopen

    Meld u aan bij uw account

    Bent u een nieuwe klant?

    Inhoud winkelwagen

    Naar de winkelwagen
    Naar de winkelwagen