P290 FPW D040-05-16-12 90° Face Mills Carrying 12 and 18 mm Long Edged Inserts

Artikelnummer: 3181273
op aanvraag
Leverbaar in 1-3 werkdagen
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
    Serie MILLSHRED P290 LINE
    Producttype Hoekfrezen

    Identificatienummers en classificaties

    Artikelnummer 3181273
    EAN/GTIN 7291075308976
    Nummer fabrikant 3181273
    L-nummer L23980 140

    Omschrijving

    Omschrijving:

    Vlakfrees met WSP, montagediameter machinezijde (DCONMS) 16 mm, diameter (DC/DCX) 40 mm, aantal snijlichamen (CICT) 5, naafdiameter (DHUB) 38 mm, totale lengte (OAL) 35 mm

    Kenmerk:

    • Arbor Style A..
    • Montagediameter, machinezijde (DCONMS) 16 mm
    • Koelvloeistofkarakteristiek (CSP) koelvloeistof Thru
    • Snijdiameter (DC) 40 mm
    • Diameter (DC/DCX) 40 mm
    • Richting (rechts)
    • Aantal snijorganen (CICT) 5
    • Snijlengte max. (APMX) 12 mm
    • Naafdiameter (DHUB) 38 mm
    • Identificatie van wisselplaat (MIID) P290 ACKT 1204PDR-FW
    • Totale lengte (OAL) 35 mm
    • Afstelhoek (KAPR) 90 graden

    Geschikte producten

    Inserts

    Uit dezelfde serie "MILLSHRED P290 LINE" Bekijk alles

    Diensten en productadviseurs

    Direct kopen

    Meld u aan bij uw account

    Bent u een nieuwe klant?

    Inhoud winkelwagen

    Naar de winkelwagen
    Naar de winkelwagen