T490 FLND2.00-05-.75-R-11 90° vlakfrezen met T490 LN#T 11 Tangentiaal geklemde snijplaten

Artikelnummer: 3181255
op aanvraag
Leverbaar in 4-6 weken
{0} stuks direct leverbaar
Let op de langere levertijd en beperkt advies:
Doordat het niet tot ons hoofdassortiment behoort en daardoor niet bij ons op voorraad is, bestellen wij dit artikel voor u rechtstreeks bij de fabrikant. Info

Productdetails

Technische gegevens

Serie HELITANG T490 LINE
Producttype Wisselplaatfrezen

Identificatienummers en classificaties

Artikelnummer 3181255
EAN/GTIN 7291075346596
Nummer fabrikant 3181255
L-nummer L23980 2299

Omschrijving

Omschrijving:

Indexable Face Mills, Connection diameter machine side (DCONMS) 3/4″, Cutting diameter (DC/DCX) 2″, CICT (Cutting item Count) 5, Hub diameter (DHUB) 1,85″, totale lengte (OAL) 1,57″

Kenmerk:

  • Uitspandoorsnede: AAansluitdiameter machinezijde (DCONMS): 3/4″
  • Koelmiddeltoevoer eigenschap (CSP): Koelvloeistof Thru
  • snijdiameter (DC): 2″
  • snijdiameter (DC/DCX): 2″
  • snijrichting (HAND): Rechts bestuurd
  • aantal snijitems (CICT): 5
  • Diepte van de snede maximum (APMX): 0,35″
  • Hub diameter (DHUB): Identificatie: 5
  • Invoerstuk: 1,85″Identificatie van de snijplaat: T490 LNHT 1106PNTR
  • totale lengte (OAL): 1,57″
  • gereedschap hoek snijrand (KAPR): 90 Degrees

Geschikte producten

Inserts

Uit dezelfde serie "HELITANG T490 LINE" Bekijk alles

Diensten en productadviseurs

Nieuwe artikelcode aanmaken

Wijzig artikelcode

In de eShop kunt u aan de hand van klant artikelnummers uw interne artikelnummers vastleggen.