SDN D2.50-.156-07-LN08 Schijfvormige groef- en gleuffrezen

Artikelnummer: 3181149
op aanvraag
Leverbaar in 4-6 weken
{0} stuks direct leverbaar
Let op de langere levertijd en beperkt advies:
Doordat het niet tot ons hoofdassortiment behoort en daardoor niet bij ons op voorraad is, bestellen wij dit artikel voor u rechtstreeks bij de fabrikant. Info

Productdetails

Identificatienummers en classificaties

Artikelnummer 3181149
EAN/GTIN 7291075264951
Nummer fabrikant 3181149
L-nummer L23980 2188

Omschrijving

Omschrijving:

Slotters, maximale snijdiepte (CDX) 0,55″, snijdiameter (DC) 2-1/2″, aantal snijpunten (CICT) 8, maximale snijbreedte (CWX) 0,175″, minimale snijbreedte (CWN) 0,156″, aantal flenzen (NOF) 8, diameter van de naaf (DHUB) 1-1/4″, dikte″ van de naaf (FERB) 1/4″ effectieve lengte (OZP

Kenmerk:

  • Verbindingscode machinezijde (CCMS): Schijftype
  • snijdiepte maximum (CDX): 0,55″
  • snijdiameter (DC): 2-1/2″
  • snijitem aantal (CICT): 8
  • snijbreedte maximum (CWX): 0,175″
  • snijbreedte minimum (CWN): 0,156″
  • spaanlengte (NOF): 8
  • Hub diameter (DHUB): 1″
  • -dikte van de dikte van de naaf/MIB): LNET 082604-TN-
  • totale lengte (OAL): 1/4″
  • aantal effectieve snijranden op randen (ZEFP): 4

Geschikte producten

Inserts

Diensten en productadviseurs

Nieuwe artikelcode aanmaken

Wijzig artikelcode

In de eShop kunt u aan de hand van klant artikelnummers uw interne artikelnummers vastleggen.