FF NM D080-06-27-R08 Fast Feed Face Mills Carrying Octagonal ONHU/MU 0806 Inserts with 16 Cutting Edges

Artikelnummer: 3181081
op aanvraag
Leverbaar in 4-6 weken
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
    Serie 16FEEDMILL
    Producttype Hoekfrezen

    Identificatienummers en classificaties

    Artikelnummer 3181081
    EAN/GTIN 7291075223262
    Nummer fabrikant 3181081
    L-nummer L23980 1205

    Omschrijving

    Omschrijving:

    Vlak- en hoekfrees met WSP, montagediameter machinezijde (DCONMS) 27 mm, diameter (DC/DCX) 80 mm, aantal snijlichamen (CICT) 6, totale lengte (OAL) 50 mm

    Kenmerk:

    • Arbor Style A..
    • Montagediameter, machinezijde (DCONMS) 27 mm
    • Snijdiameter (DC) 80 mm
    • Diameter (DC/DCX) 80 mm
    • Richting (rechts)
    • Aantal snijorganen (CICT) 6
    • Snijlengte max. (APMX) 2 mm
    • Voer de naam (MIID) ONHU 080608-TN in
    • Totale lengte (OAL) 50 mm
    • Afstelhoek (KAPR) 15 graden

    Geschikte producten

    Inserts

    Diensten en productadviseurs

    Direct kopen

    Meld u aan bij uw account

    Bent u een nieuwe klant?

    Inhoud winkelwagen

    Naar de winkelwagen
    Naar de winkelwagen