FDN D250-10-60-LN12 Full Slot Cutters Carrying LNET 12 Tangentially Mounted Inserts

Artikelnummer: 3181078
op aanvraag
Leverbaar in 4-6 weken
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
    Serie TANGSLOT
    Producttype Schijffrees

    Identificatienummers en classificaties

    Artikelnummer 3181078
    EAN/GTIN 7291075161571
    Nummer fabrikant 3181078
    L-nummer L23980 2422

    Omschrijving

    Omschrijving:

    Slotters, Cutting Depth Maximum (CDX) 56.5 mm, Cutting Diameter (DC) 250 mm, Cutting Item Count (CICT) 26, Cutting Width Maximum (CWX) 12 mm, Cutting Width Minimum (CWN) 10 mm, Flute Count (NOF) 26, Hub Diameter (DHUB) 132 mm, Overall Length (OAL) 63 mm, Peripheral Effective Cutting Edge Count (ZEFP) 13

    Kenmerk:

    • Arbor Style C..
    • Zaagdiepte, max. (CDX) 56,5 mm
    • Snijdiameter (DC) 250 mm
    • Aantal snijorganen (CICT) 26
    • Snijbreedte max. (CWX) 12 mm
    • Snijbreedte min. (CWN) 10 mm
    • Aantal snijkanten (NOF) 26
    • Naafdiameter (DHUB) 132 mm
    • Voer de naam (MIID) LNET 125504-TN in
    • Totale lengte (OAL) 63 mm
    • EVF. Perifeer aantal snijkanten (ZEFP) 13
    • Effectieve lengte (LU) 62,5 mm

    Geschikte producten

    Inserts

    Uit dezelfde serie "TANGSLOT" Bekijk alles

    Diensten en productadviseurs

    Direct kopen

    Meld u aan bij uw account

    Bent u een nieuwe klant?

    Inhoud winkelwagen

    Naar de winkelwagen
    Naar de winkelwagen