P290 ACK125-3-1.4-W125-12 Uitgebreide spiraal frezen met 12 en 18 mm langkorrelige snijplaten

Artikelnummer: 3181054
op aanvraag
Leverbaar in 4-6 weken
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
    Serie MILLSHRED P290 LINE
    Producttype Wisselplaatfrezen

    Identificatienummers en classificaties

    Artikelnummer 3181054
    EAN/GTIN 7291075317527
    Nummer fabrikant 3181054
    L-nummer L23980 2106

    Omschrijving

    Omschrijving:

    Shell Mills, Connection diameter machine zijde (DCONMS) 1-1/4″, Cutting diameter (DC) 1-1/4″, CICT (CICT) 9, Depth of Cut maximum (APMX) 1,4″, Flute Count (NOF) 3, totale lengte (OAL) 4,33″

    Kenmerk:

    • Verbindingscode machinezijde (CCMS): Weldon
    • Verbindingsdiameter machinezijde (DCONMS): 1-1/4″
    • Koelmiddeltoevoereigenschap (CSP): Koelvloeistof Thru
    • snijdiameter (DC): 1-1/4″
    • snijrichting (HAND): Rechts bestuurd aantal
    • snijpunten (CICT): 9
    • Diepte van maximale snijdiepte (APMX): 1,4″
    • doorvoeringswaarde (NOF): 3
    • -identificatie: P290 ACKT 1204PDR-FW
    • totale lengte (OAL): 4,33″

    Geschikte producten

    Inserts

    Uit dezelfde serie "MILLSHRED P290 LINE" Bekijk alles

    Diensten en productadviseurs

    Direct kopen

    Meld u aan bij uw account

    Bent u een nieuwe klant?

    Inhoud winkelwagen

    Naar de winkelwagen
    Naar de winkelwagen