P290 EPW D1.00-3-M12-12 Schachtfrezen met FLEXFIT schroefdraadadapter voor 12 en 18 mm langkorrelige inzetstukken

Artikelnummer: 3181037
op aanvraag
Leverbaar in 4-6 weken
{0} stuks direct leverbaar
Let op de langere levertijd en beperkt advies:
Doordat het niet tot ons hoofdassortiment behoort en daardoor niet bij ons op voorraad is, bestellen wij dit artikel voor u rechtstreeks bij de fabrikant. Info

Productdetails

Technische gegevens

Serie FLEXFIT
Producttype Hoekfrezen

Identificatienummers en classificaties

Artikelnummer 3181037
EAN/GTIN 7291075308884
Nummer fabrikant 3181037
L-nummer L23980 2065

Omschrijving

Omschrijving:

Indexeerbare eindmolens, verbindingsdiameter machine zijde (DCONMS) 0,82″, snijdiameter (DC/DCX) 1″, snijitem aantal (CICT) 3, snijdiepte maximum (APMX) 0,472″, spaanlengte (NOF) 3, totale lengte (OAL) 2,047″

Kenmerk:

  • Aansluitcode machinezijde (CCMS): FLEXFIT
  • Aansluitdiameter machinezijde (DCONMS): 0,82″
  • aansluitdraad nominaal formaat machinezijde (THSZMS): M12
  • Koelmiddeltoevoereigenschap (CSP): KoelmiddelThru
  • snijdiameter (DC): 1″
  • snijdiameter (DC/DCX): 1″
  • snijrichting (HAND): Rechts 0,472″
  • Drive Size (DRVS): 3/4″
  • -spaanlengte (NOF): 3
  • functionele lengte (LF): 1,18″
  • Master Insert Identification (MIID): P290 ACKT 1806PDR-FW
  • totale lengte (OAL): 2,047″
  • -hellingshoek maximum (RMPX): 1,4 Degrees
  • Tool Cutting Edge Angle (KAPR): 90 Degrees

Geschikte producten

Inserts

Uit dezelfde serie "FLEXFIT" Bekijk alles

Diensten en productadviseurs

Nieuwe artikelcode aanmaken

Wijzig artikelcode

In de eShop kunt u aan de hand van klant artikelnummers uw interne artikelnummers vastleggen.