Eco-uitbreidingsset 16 mm

Artikelnummer: 317900 16
op aanvraag
Op voorraad
21 stuks direct leverbaar
Levertijd ca. 1-2 werkdagen

Levertijden zijn schattingen voor standaardverzending en zijn gebaseerd op de huidige voorraadniveaus, tijd en datum van ontvangst en leveringscapaciteit van de bestelling.

Levertijden zijn niet beschikbaar voor bestellingen van artikelen die door de vervoerder worden verzonden, artikelen die niet op voorraad zijn en artikelen die rechtstreeks bij de fabrikant worden besteld.

  • Inwendige koeling: ja

Productdetails

Technische gegevens

Schachtbreedte b 16 mm
Inwendige koeling ja
Voor schachthoogte H1 16 mm
Totale lengte L1 79 mm
Lengte L2 25 mm
Totale hoogte H 20 mm
Producttype Beitelhouder

Identificatienummers en classificaties

Artikelnummer 317900 16
EAN/GTIN 4045197716705

Omschrijving

Uitvoering:

  • Voor koelmiddeloverdracht aan Eco-systeem-klemdraaihouder en steekdraaihouder.
  • Geschikt voor AXA snelwissel-beitelhouder nr. 318100 en PARAT wisselhouder nr. 316120316160.
  • De toevoer vindt plaats via een slangaansluiting links, rechts of aan de achterzijde.

Levering:

Inclusief stoppen en snelkoppeling (G 1/8 inch) voor slangaansluiting met buiten-⌀ 6 mm. Koppelingslengte 17,4 mm.

Downloads en documenten

Geschikte producten

Accessoires