Digitale buitenschroefmaat met verwisselbaar meetaambeeld 25-50 mm, IP65

Artikelnummer: 317-252-30
op aanvraag
Leverbaar in 1-2 weken
{0} stuks direct leverbaar

Selecteer type en hoeveelheid van het artikel

Prijs per stuk incl. BTW
Let op de langere levertijd en beperkt advies:
Doordat het niet tot ons hoofdassortiment behoort en daardoor niet bij ons op voorraad is, bestellen wij dit artikel voor u rechtstreeks bij de fabrikant. Info

Toevoegen aan wenslijst

Deel dit product

of kopieer deze link

Productdetails

Technische gegevens

Meettechniek digital
Producttype Beugelschroefmaat

Identificatienummers en classificaties

Artikelnummer 317-252-30
EAN/GTIN 4946368688817
Nummer fabrikant 317-252-30
L-nummer L40010 11322

Omschrijving

Omschrijving:

De Digimatic buitenschroefmaat met verwisselbaar aambeeld, voor het meten van diverse kenmerken, biedt u de volgende voordelen: Voor het meten van wanddiktes van buizen en cilinders, klinknagelkophoogtes, etc. met verwisselbaar aambeeld (aambeelden: vlak, cilindrisch, V-vormig).

Kenmerk:

Digitaal/Analoog: Digitaal
Meetbereik: 25 - 50
Schaalverdeling: 0,001 mm
Schaalverdeling: 0,01 mm
Grenswaarde van de meetafwijking J MPE: ±4 µm
Schaalverdeling: Schaaltrommel en huls gesatineerd verchroomd, ø18 mm
Display: LCD, cijferhoogte 7,5 mm
Meetkracht: 5-10
ABS / INC (INC NUL): Ja
Laagspanningsalarm: Ja
Inch/metrisch: Metrisch
Leveringsomvang: Incl. doos, instelstandaard (vanaf 25 mm), instelsleutel, 1x batterij, aambeelden.
Stroomvoorziening: 1x batterij SR-44
Levensduur batterij: ca. 2,4 jaar

Geschikte producten

Diensten en productadviseurs

Direct kopen

Meld u aan bij uw account

Bent u een nieuwe klant?

Inhoud winkelwagen

Naar de winkelwagen
Naar de winkelwagen