Enkelkorrelige lade 12,4x49x10 mm BD10

Artikelnummer: 316272
op aanvraag
Leverbaar in 4-6 weken
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
    Producttype Polijstschijf

    Identificatienummers en classificaties

    Artikelnummer 316272
    EAN/GTIN 9003173162729
    Nummer fabrikant 316272

    Omschrijving

    Omschrijving:

    De Tyrolit éénpunts-, veelkorrel- en meerpunts diamantdressers zijn ideal voor het dressen van alle korund en siliciumcarbide schijven. De veelkorrel en meerpunts diamantdresser worden vaak gebruikt bij vlak en rondslijpen Grote en brede schijven vereisen een hoger karaatgehalte om diamantslijtage te beperken. Eénpunts dressers worden ingedeeld op basis van diamantgrootte. Veelkorrel- en meerpunts dressers hebben daardoor een hoger karaatgehalte.

    Kenmerk:

    • Form: 50EA-L EENPUNTSAFRITSER
    • Specificatie : MK1
    • Afmeting (D/B x T x H/L): 12,4 x 49 x 10 mm
    • diameter: 12.4 mm
    • Sterkte: 49 mm
    • Boring: 10 mm
    • Korrelgrootte: 10

    Voordeel:

    • Minder slijtage
    • Korte drestijd

    Toepassing:

    • Voor het aanbrengen van wondverband op alle schijven van corundum en siliciumcarbide

    Diensten en productadviseurs

    Direct kopen

    Meld u aan bij uw account

    Bent u een nieuwe klant?

    Inhoud winkelwagen

    Naar de winkelwagen
    Naar de winkelwagen