Spanhuls voor MK-schacht 3/3

Artikelnummer: 316240 3/3
op aanvraag
Op voorraad
9 stuks direct leverbaar
Levertijd ca. 1-2 werkdagen

Levertijden zijn schattingen voor standaardverzending en zijn gebaseerd op de huidige voorraadniveaus, tijd en datum van ontvangst en leveringscapaciteit van de bestelling.

Levertijden zijn niet beschikbaar voor bestellingen van artikelen die door de vervoerder worden verzonden, artikelen die niet op voorraad zijn en artikelen die rechtstreeks bij de fabrikant worden besteld.

Selecteer type en hoeveelheid van het artikel

Type Prijs per stuk incl. BTW

Toevoegen aan artikellijst

Deel dit product

of kopieer deze link

Productdetails

Technische gegevens

Geschikt voor nr. 316200 3/50
Lengte L 112 mm
50 mm
Geschikt voor morseconus MK3
Producttype Spanhuls

Identificatienummers en classificaties

Artikelnummer 316240 3/3
EAN/GTIN 4045197318923
Nummer fabrikant P 13200

Omschrijving

Toepassing:

Voor de opname in wisselhouder WB.
Voor het spannen van gereedschap met MK-schacht.