Combi-vierklauw korte conusopname 200/5 mm

Artikelnummer: 315645 200/5
op aanvraag
Leverbaar in 2-3 weken
0 stuks direct leverbaar

Selecteer type en hoeveelheid van het artikel

Buiten-⌀ A / conus (mm) Prijs per stuk incl. BTW

Toevoegen aan artikellijst

    Deel dit product

    of kopieer deze link

    Productdetails

    Technische gegevens

    Norm DIN 702-3
    Conusgrootte 5
    Buiten-⌀ A 200 mm
    Doorlaat E 55 mm
    Hoogte zonder bekken H1 112 mm
    Hoogte met bekken H2 143 mm
    Steekcirkel F 104,8 mm
    Aantal tapeinden 4
    Grootte van de tapeinden M10
    Centreerconus B 82,575 mm
    Spansleutelvierkant K 11 mm
    Gewicht 19 kg
    Producttype Combi-vierklauw

    Identificatienummers en classificaties

    Artikelnummer 315645 200/5
    EAN/GTIN 5907412202853
    Nummer fabrikant 354635180000

    Omschrijving

    Uitvoering - afbeelding:

    Enkele verstelling van de gecombineerde bekken.
    Centrische verstelling van de bekken.

    Toepassing:

    gecombineerde spanmogelijkheid door twee verschillende bekverstellingen:
    a) Centrische verstelling van de basisbekken (aandrijvingen in het lichaam);
    b) Enkele verstelling van de opzetbekken.

    Daardoor kunnen onregelmatig gevormde werkstukken zoals op een spanplaat worden gespannen. De spiraalring voor de bekverstelling is gehard, de flanken van de spiraal en de draadflanken van de basisbekken zijn aan beide kanten geslepen.
    Met korte conusopname DIN 702-3. met tapeinden en borgmoeren voor spindelkoppen DIN 55027. (DIN 55027 en de internationale norm ISO702/lll zijn gelijk aan DIN 55022 (oude norm)). De klauwplaat wordt zonder tussenflens direct op de spindelkop opgenomen.

    Norm:

    DIN 702-3.

    Materiaal:

    Gietijzer

    Levering:

    inclusief:
    1 set = 4 geharde basisbekken.
    1 set = 4 geharde omkeerbekken (als boor- en draaibekken te gebruiken).
    1 spansleutel.