Draaibekken, set 3-delig, hard 315

Artikelnummer: 315200 315
Prijs instellen 3 Stuk (116,00 € / 1 Stuk)
op aanvraag
Leverbaar in 1-2 weken
0 stuks direct leverbaar

Selecteer type en hoeveelheid van het artikel

Voor klauwplaattype Prijs per stuk incl. BTW

Toevoegen aan artikellijst

    Deel dit product

    of kopieer deze link

    Productdetails

    Technische gegevens

    Voor klauwplaattype 315 mm
    Lengte L 130 mm
    Breedte B 34 mm
    Hoogte H 79,5 mm
    Geschikt voor kleurcode Röhm spiraalklauwplaat en bekken
    Producttype Vlakke-spiraalhouderbekken

    Identificatienummers en classificaties

    Artikelnummer 315200 315
    EAN/GTIN 4019208038360
    Nummer fabrikant 110016

    Omschrijving

    T.b.v.:

    Drieklauw nr. 310505; 310655; 310705.

    Tip:

    • In principe kunnen bekken in de klauwplaat worden vervangen, zolang de geleiding in het lichaam niet versleten is.
    • Later gekochte opzet-, draai- en boorbekken moeten in de klauwplaat op rondloop en axiale slag worden uitgeslepen.