Boorbekken, set 4-delig, hard 160

Artikelnummer: 315100 160
Prijs instellen 4 Stuk (56,00 € / 1 Stuk)
op aanvraag
Leverbaar in 6-8 weken
0 stuks direct leverbaar

Selecteer type en hoeveelheid van het artikel

Voor klauwplaattype Prijs per stuk incl. BTW

Toevoegen aan artikellijst

    Deel dit product

    of kopieer deze link

    Productdetails

    Technische gegevens

    Voor klauwplaattype 160 mm
    Lengte L 61 mm
    Breedte B 18 mm
    Hoogte H 47,5 mm
    Geschikt voor kleurcode Röhm spiraalklauwplaat en bekken
    Producttype Vlakke-spiraalhouderbekken

    Identificatienummers en classificaties

    Artikelnummer 315100 160
    EAN/GTIN 4019208038490
    Nummer fabrikant 110067

    Omschrijving

    T.b.v.:

    Vierklauw nr. 312505; 312705.

    Tip:

    • In principe kunnen bekken in de klauwplaat worden vervangen, zolang de geleiding in het lichaam niet versleten is.
    • Later gekochte opzet-, draai- en boorbekken moeten in de klauwplaat op rondloop en axiale slag worden uitgeslepen.

    Downloads en documenten

    Vergelijk met soortgelijke producten

    Dit artikel


    Aanbevelingen


    Boorbekken, set 4-delig, hard  160

    Boorbekken, set 4-delig, hard 160

    op aanvraag
    Leverbaar in 6-8 weken
    0 stuks direct leverbaar
    € 224,00
    (56,00 € / 1 Stuk)
    op aanvraag
    Op voorraad
    57 stuks direct leverbaar
    € 120,00
    (40,00 € / 1 Stuk)
    Breedte B 18 20
    Voor klauwplaattype 160 160
    Hoogte H 47,5 53
    Lengte L 61 70
    Geschikt voor kleurcode Röhm spiraalklauwplaat en bekken HOLEX spiraalklauwplaat en bekken
    Producttype Vlakke-spiraalhouderbekken Vlakke-spiraalhouderbekken

    Diensten en productadviseurs

    Direct kopen

    Meld u aan bij uw account

    Bent u een nieuwe klant?

    Inhoud winkelwagen

    Naar de winkelwagen
    Naar de winkelwagen