{{ name }}
Artikelnummer {{ combinedCodeWithHighlight }}
Klantartikelnummer:
EAN/GTIN:
Nummer fabrikant:
Voor klauwplaattype | 160 mm | |
Lengte L | 61 mm | |
Breedte B | 18 mm | |
Hoogte H | 47,5 mm | |
Geschikt voor kleurcode | Röhm spiraalklauwplaat en bekken | |
Producttype | Vlakke-spiraalhouderbekken |
Artikelnummer | 314700 160 | |
EAN/GTIN | 4019208034492 | |
Nummer fabrikant | 107602 |
Dit artikel |
Aanbevelingen |
|
---|---|---|
Blokbekken, set 4-delig, zacht, Voor klauwplaattype: 160mm
op aanvraag
Op voorraad
12 stuks direct leverbaar
|
op aanvraag
Op voorraad
118 stuks direct leverbaar
89,60 €
|
|
Breedte B | 18 mm | 20 mm |
Voor klauwplaattype | 160 mm | 160 mm |
Hoogte H | 47,5 mm | 53 mm |
Lengte L | 61 mm | 70 mm |
Geschikt voor kleurcode | Röhm spiraalklauwplaat en bekken | HOLEX spiraalklauwplaat en bekken |
Producttype | Vlakke-spiraalhouderbekken | Vlakke-spiraalhouderbekken |