{{ name }}
Artikelnummer {{ combinedCodeWithHighlight }}
Klantartikelnummer:
EAN/GTIN:
Nummer fabrikant:
Voor klauwplaattype | 350 mm | |
Lengte L | 137 mm | |
Hoogte H | 63 mm | |
Groefbreedte D | 12,72 mm | |
Boringafstand b | 76,2 mm | |
Lengte tussenstuk A | 19,02 mm | |
Ook geschikt voor klauwplaattype | 400 mm | |
Geschikt voor kleurcode | Röhm spiraalklauwplaat en bekken | |
Producttype | Vlakke-spiraalhouderbekken |
Artikelnummer | 314500 350 | |
Nummer fabrikant | 107581 |