{{ name }}
Artikelnummer {{ combinedCodeWithHighlight }}
Klantartikelnummer:
EAN/GTIN:
Nummer fabrikant:
Voor klauwplaattype | 140 mm | |
Lengte L | 74 mm | |
Hoogte H | 42 mm | |
Groefbreedte D | 7,96 mm | |
Boringafstand b | 38,1 mm | |
Lengte tussenstuk A | 12,67 mm | |
Ook geschikt voor klauwplaattype | 160 mm | |
Geschikt voor kleurcode | Röhm spiraalklauwplaat en bekken | |
Producttype | Vlakke-spiraalhouderbekken |
Artikelnummer | 314420 140 | |
Nummer fabrikant | 314420 140 |