Basisbekken, set 4-delig, gehard, Voor klauwplaattype: 200mm

Artikelnummer: 314100 200
Prijs instellen 4 Stuk (90,75 € / 1 Stuk)
Individuele prijzen voor zakelijke klanten na aanmelding.
op aanvraag
Leverbaar in 2-3 weken
0 stuks direct leverbaar

Selecteer type en hoeveelheid van het artikel

Voor klauwplaattype (mm) Prijs per stuk incl. BTW

Toevoegen aan wenslijst

Deel dit product

of kopieer deze link

Productdetails

Technische gegevens

Voor klauwplaattype 200 mm
Lengte L 78 mm
Groefbreedte D +0,01 12,68 mm
Breedte tussenstuk B1 −0,05 7,94 mm
Geschikt voor kleurcode Röhm spiraalklauwplaat en bekken
Schroefdraad M8
Producttype Vlakke-spiraalhouderbekken

Identificatienummers en classificaties

Artikelnummer 314100 200
EAN/GTIN 4019208034256
Nummer fabrikant 107546

Omschrijving

Toepassing:

voor het opnemen van geharde omkeerbekken of zachte opzetbekken.

T.b.v.:

Vierklauw nr. 312505; 312705.

Tip:

  • In principe kunnen bekken in de klauwplaat worden vervangen, zolang de geleiding in het lichaam niet versleten is.
  • Later gekochte opzet-, draai- en boorbekken moeten in de klauwplaat op rondloop en axiale slag worden uitgeslepen.