Omschrijving:
De Digimatic schroefmaat met V-aambeeld wordt gebruikt voor het meten van snijgereedschappen en biedt u de volgende voordelen: Voor het meten van driekant gereedschap, bijv. B. Kranen, frezen, ruimers.
Kenmerk:
Digitaal/Analoog: Digitaal
Meetbereik: 0,05 - 0,6
Cijferverhoging: 0,00005″/0,001 mm
Nauwkeurigheid: 0.0002″
Grenswaarde van de meetafwijking J MPE: ±2,0E-4″.
Opmerkingen: -
Schaalverdeling: schaaltrommel en huls gesatineerd verchroomd, ø18 mm
Display: LCD, tekenhoogte 7,5 mm
Meetkracht: 5-10
ABS / INC (INC NUL): Ja
Laagspanningsalarm: Ja
Inch/Metrisch: Inch/Metrisch
Leveringsomvang: Incl. doos, instelstandaard, instelsleutel, 1x batterij
Voeding: 1x SR-44 batterij
Levensduur van de batterij: ca. 2,4 jaar