Digitale 3-groef V-aambeeldschroefmaat, 0,4-1 ″, Digimatic, met groef

Artikelnummer: 314-352-30
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
Toevoegen aan wenslijst

Deel dit product

of kopieer deze link

Productdetails

Technische gegevens

Producttype Beugelschroefmaat

Identificatienummers en classificaties

Artikelnummer 314-352-30
EAN/GTIN 4946368695648
Nummer fabrikant 314-352-30
L-nummer L40010 12854

Omschrijving

Omschrijving:

De Digimatic schroefmaat met V-aambeeld wordt gebruikt voor het meten van snijgereedschappen en biedt u de volgende voordelen: Voor het meten van driekant gereedschap, bijv. B. Kranen, frezen, ruimers.

Kenmerk:

Digitaal/Analoog: Digitaal
Meetbereik: 0,4 - 1
Cijferverhoging: 0,00005″/0,001 mm
Nauwkeurigheid: 0.0002″
Grenswaarde van de meetafwijking J MPE: ±2,0E-4″.
Opmerkingen: Met groef
Schaalverdeling: schaaltrommel en huls gesatineerd verchroomd, ø18 mm
Display: LCD, tekenhoogte 7,5 mm
Meetkracht: 5-10
ABS / INC (INC NUL): Ja
Laagspanningsalarm: Ja
Inch/Metrisch: Inch/Metrisch
Leveringsomvang: Incl. doos, instelstandaard, instelsleutel, 1x batterij
Voeding: 1x SR-44 batterij
Levensduur van de batterij: ca. 2,4 jaar