Digitale 3-groef V-aambeeldschroefmaat, 1-15 mm, Digimatic

Artikelnummer: 314-261-30
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
Producttype Beugelschroefmaat

Identificatienummers en classificaties

Artikelnummer 314-261-30
EAN/GTIN 4946368695617
Nummer fabrikant 314-261-30
L-nummer L40010 11798

Omschrijving

Omschrijving:

De Digimatic schroefmaat met V-aambeeld wordt gebruikt voor het meten van snijgereedschappen en biedt u de volgende voordelen: Voor het meten van driekant gereedschap, bijv. B. Kranen, frezen, ruimers.

Kenmerk:

Digitaal/Analoog: Digitaal
Meetbereik: 1 - 15
Cijferverhoging: 0,001 mm
Grenswaarde van de meetafwijking J MPE: ±4 µm
Opmerkingen: -
Schaalverdeling: schaaltrommel en huls gesatineerd verchroomd, ø18 mm
Display: LCD, tekenhoogte 7,5 mm
Meetkracht: 3-8
ABS / INC (INC NUL): Ja
Laagspanningsalarm: Ja
Inch/metrisch: Metrisch
Leveringsomvang: Incl. doos, instelstandaard, instelsleutel, 1x batterij
Voeding: 1x SR-44 batterij
Levensduur van de batterij: ca. 2,4 jaar