Set gewichten, knopvorm, gepolijst roestvrij staal

Artikelnummer: 314-086
Price per 1 Stuk
Individuele prijzen voor zakelijke klanten na aanmelding.
op aanvraag
Leverbaar in 1-2 weken
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
Producttype Aanvullend gewicht

Identificatie en classificatie

Artikelnummer 314-086
EAN/GTIN 4045761223165
Nummer fabrikant 314-086
L-nummer L40250 1951
Fabrikant Kern & Sohn GmbH, Ziegelei 1, 72336 BALINGEN, Deutschland, www.kern-sohn.com

Omschrijving

Kenmerk:

  • OIML-klasse E2
  • Nominale waarde 1 g - 5 kg
  • Knop
  • Roestvrij Staal gepolijst

Tip:

  • Set gewichten,OIML E2, compacte vorm of knopvorm, gepolijst roestvrij staal,1 g
  • 5 kg
  • Bij bestelling van geijkte gewichten moet tegen betaling een etui worden besteld, omdat het ijkmerk daarop is aangebracht