Steunbout M8 (stk.) 15 mm

Artikelnummer: 313983 15
op aanvraag
Op voorraad
99 stuks direct leverbaar
Levertijd ca. 1-2 werkdagen

Levertijden zijn schattingen voor standaardverzending en zijn gebaseerd op de huidige voorraadniveaus, tijd en datum van ontvangst en leveringscapaciteit van de bestelling.

Levertijden zijn niet beschikbaar voor bestellingen van artikelen die door de vervoerder worden verzonden, artikelen die niet op voorraad zijn en artikelen die rechtstreeks bij de fabrikant worden besteld.

Selecteer type en hoeveelheid van het artikel

Hoogte H (mm) Prijs per stuk incl. BTW

Toevoegen aan wenslijst

Deel dit product

of kopieer deze link

Productdetails

Technische gegevens

Hoogte H 15 mm
Schroefdraad M M8
Sleutelwijdte 14 mm
Kleur zwart
Materiaal Staal
Producttype Toebehoren voor bankschroefbekken

Identificatienummers en classificaties

Artikelnummer 313983 15
EAN/GTIN 2050002053083
Nummer fabrikant 0122165

Omschrijving

T.b.v.: