Klauwbekkenset 3-delig voor spanhouder, ⌀ 200 mm, Type: 1

Artikelnummer: 313953 1
Prijs instellen 3 Stuk (107,33 € / 1 Stuk)
op aanvraag
Op voorraad
3 stuks direct leverbaar
Levertijd ca. 1-2 werkdagen

Levertijden zijn schattingen voor standaardverzending en zijn gebaseerd op de huidige voorraadniveaus, tijd en datum van ontvangst en leveringscapaciteit van de bestelling.

Levertijden zijn niet beschikbaar voor bestellingen van artikelen die door de vervoerder worden verzonden, artikelen die niet op voorraad zijn en artikelen die rechtstreeks bij de fabrikant worden besteld.

Selecteer type en hoeveelheid van het artikel

Type Prijs per stuk incl. BTW

Toevoegen aan wenslijst

Deel dit product

of kopieer deze link

Productdetails

Technische gegevens

Spanbereik 35 mm - 63 mm
Groefbreedte n 14 mm
Schroefdraad M M6
Producttype Krachtspanhouderbekken

Identificatienummers en classificaties

Artikelnummer 313953 1
EAN/GTIN 2050001945884
Nummer fabrikant 0138110

Omschrijving

Uitvoering:

Geharde grijperbekken. Voor spannen van onbewerkte delen met vertanding 1,5×60°.
Gebruineerd.

Tip:

Geschikt voor BISON − 2405K; Kitagawa B 200 / BA / HOB / NL / N / NA;
Matsumoto H / HA / ZA.