{{ name }}
Artikelnummer {{ combinedCodeWithHighlight }}
Klantartikelnummer:
EAN/GTIN:
Nummer fabrikant:
Voor klauwplaattype | 210 mm | |
Lengte L | 70 mm | |
Breedte B | 140 mm | |
Hoogte H | 80 mm | |
Boringafstand a | 30 mm | |
Boringafstand b | 25 mm | |
Groefbreedte D | 14 mm | |
Geschikt voor kleurcode | Schunk krachtspanklemmen en bekken | |
Producttype | Krachtspanhouderbekken |
Artikelnummer | 313738 210 | |
EAN/GTIN | 4060576180250 | |
Nummer fabrikant | 0132705 |