T-groefstuk veredeld, Groefbreedte D: 21mm

Artikelnummer: 313555 21
Individual prices for business customers after login.
op aanvraag
Op voorraad
65 stuks direct leverbaar
Levertijd ca. 1-2 werkdagen

Levertijden zijn schattingen voor standaardverzending en zijn gebaseerd op de huidige voorraadniveaus, tijd en datum van ontvangst en leveringscapaciteit van de bestelling.

Levertijden zijn niet beschikbaar voor bestellingen van artikelen die door de vervoerder worden verzonden, artikelen die niet op voorraad zijn en artikelen die rechtstreeks bij de fabrikant worden besteld.

Selecteer type en hoeveelheid van het artikel

Groefbreedte D (mm) Prijs per stuk incl. BTW

Toevoegen aan wenslijst

Deel dit product

of kopieer deze link

Productdetails

Technische gegevens

Groefbreedte D 21 mm
Maximaal aanhaalmoment 150 Nm
Schroefdraad G M16
Hoogte H 27 mm
Traphoogte h 11,5 mm
Producttype T-groefstuk

Identificatienummers en classificaties

Artikelnummer 313555 21
EAN/GTIN 2050001940537
Nummer fabrikant 0140102

Omschrijving

Uitvoering:

Precisiegeslepen en veredeld.

T.b.v.:

Alle gangbare krachtspanklemmen van de fabricaten Schunk, Forkardt, Röhm en SMW (met spitse vertanding).

T.b.v.:

Forkardt: NH 250-315, NHF 250-315
Schunk: TH/THF 250-315, HSL 250-315
SMW: HFKS 250-315, HFK 250-315

Levering:

Inclusief cilinderkopschroeven DIN 912 − 12.9!

Tip:

Andere T-groefstukken af fabriek leverbaar.